Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2028 lichtblau - zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2028 lichtblau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2028 lichtblau - zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-16747-blau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-16-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462021365
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost Ohne Stützfüße Passend für Europalette 1200 x 800 Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. Stawa Außenmaße (BxTxH): 1200 x 1200 x 185 mm Auffangvolumen: 216 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 4 Fässer à 200 l Gewicht: 79 kg Oberfläche: lackiert, RAL 5012 lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl 200 Liter, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4471-16-0000-3; Bauer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,22*
€ 437,30*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,97*
€ 437,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,25*
€ 450,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,99*
€ 451,33*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 453,58*
€ 518,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,86*
€ 617,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,86*
€ 612,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,72*
€ 583,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,44*
€ 569,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,58*
€ 539,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-7
ab € 327,67*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-2
ab € 256,01*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-1
ab € 255,35*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-3
ab € 256,25*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-5
ab € 255,17*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-4
ab € 255,01*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-2
ab € 352,21*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-1
ab € 351,47*
Ähnlich
Bauer
4471-16-0000-4
ab € 351,69*
Ähnlich
Bauer Südlohn
2028, lack. grau RAL 7005
ab € 390,94*
Ähnlich
Bauer Südlohn
2029, verzinkt
ab € 436,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.