Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS SCHWABE Schutzkontakt-Zentralstecker (230V / 16A | IP20 | Querschnitt max. 1,5mm²) - in weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS SCHWABE Schutzkontakt-Zentralstecker (230V / 16A | IP20 | Querschnitt max. 1,5mm²) - in weiß
AS SCHWABE Schutzkontakt-Zentralstecker (230V / 16A | IP20 | Querschnitt max. 1,5mm²) - in weiß
Artikel-Nr.:
     5289-ASS-45031
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45031
EAN/GTIN:
     4011160450310
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

AS SCHWABE 45031 - Schutzkontakt-Zentralstecker (230V / 16A | IP20 | Querschnitt max. 1,5mm²) - in weiß

  • Geeignet für Leitungen bis max. Querschnitt von 1,5mm²
  • Schutzklasse IP20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet
  • Doppelter Schutzkontakt
  • Spannung: 230V/16A
  • Material: PVC
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.040000 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12292
1
€ 6,70*
ab € 1,13*
€ 1,81*
1
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,81*
8 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,22*
€ 2,17*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 1,28*
€ 2,76*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45012
ab € 1,10*
Ähnlich
as - Schwabe
45011
ab € 0,7575*
Ähnlich
as - Schwabe
45042
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45041
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45032
ab € 0,6575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.