Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL TE-AG 18/150 Li BL- Solo - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | incl. Trennscheibe & Trennscheibenschutz | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL TE-AG 18/150 Li BL- Solo - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | incl. Trennscheibe & Trennscheibenschutz | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-AG 18/150 Li BL- Solo - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | incl. Trennscheibe & Trennscheibenschutz | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-AG 18/150 Li BL- Solo - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | incl. Trennscheibe & Trennscheibenschutz | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-AG 18/150 Li BL- Solo - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | incl. Trennscheibe & Trennscheibenschutz | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-AG 18/150 Li BL- Solo - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | incl. Trennscheibe & Trennscheibenschutz | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-AG 18/150 Li BL- Solo - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | incl. Trennscheibe & Trennscheibenschutz | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-AG 18/150 Li BL- Solo - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | incl. Trennscheibe & Trennscheibenschutz | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-AG 18/150 Li BL- Solo - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | incl. Trennscheibe & Trennscheibenschutz | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-AG 18/150 Li BL- Solo - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | incl. Trennscheibe & Trennscheibenschutz | ohne Akku & Ladegerät)
EINHELL TE-AG 18/150 Li BL- Solo - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | incl. Trennscheibe & Trennscheibenschutz | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-4431144
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4431144
EAN/GTIN:
     4006825644494
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 150mm
akku winkelschleifer

EINHELL TE-AG 18/150 Li BL- Solo - Akku-Winkelschleifer (18V Power X-Change | Bürstenloser Motor | incl. Trennscheibe & Trennscheibenschutz | ohne Akku & Ladegerät)

Der Einhell Akku-Winkelschleifer TE-AG 18/150 Li BL - Solo bewährt sich als Helfer bei Arbeiten in Werkstatt, Haus und Garage. Kraftvoll, kabellos und komfortabel, das sind die Prädikate, auf die bei der Konzeption hoher Wert gelegt wurde.

Der Winkelschleifer ist Mitglied der Power X-Change-Familie, bei der der Akku in allen Geräten der Systemreihe verwendet werden kann. Optimale Ergebnisse liefern der 2,6 Ah Plus-Akku und leistungsstärkere Akkus der Serie.

Der bürstenlose Motor bietet mehr Power und damit eine längere Laufzeit. Softstart und Wiederanlaufschutz dienen der erhöhten Anwendersicherheit. Angenehm arbeiten lässt es sich durch die schlanke Bauform mit ergonomischem Softgrip und Zusatzhandgriff. Die Entkoppelung von Motor und Getriebe sorgt für eine hohe Laufruhe, der Scheibenschutz mit Schnellverstellung ermöglicht flexibles Arbeiten. Der Zusatzhandgriff ist flexibel in zwei Positionen montierbar. Der Akku-Winkelschleifer ist mit einem Überlastschutz ausgestattet, auf Langlebigkeit wurde mit dem robusten Aluminium-Getriebegehäuse geachtet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Eine passende Trennscheibe (Scheibendurchmesser 150 mm) und der dazugehörige Trennscheibenschutz sind im Lieferumfang enthalten.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

  • Mitglied der Power X-Change Familie
  • Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
  • Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
  • Überlastschutz für Langlebigkeit
  • Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe
  • Scheibenschutz mit Schnellverstellung für flexibles Arbeiten
  • Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
  • Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip
  • Zusatzhandgriff flexibel in 2 Positionen montierbar
  • Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,6 Ah Plus Akku und größer
  • Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
  • Lieferung inkl. Trennscheibe
  • Lieferung inkl. Trennscheibenschutz

Technische Daten:

  • Scheibendurchmesser: 150 mm
  • Leerlaufdrehzahl: max. 8.500 min^-1
  • Schnitttiefe: max. 40 mm
  • Gewicht: ca. 1,78 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.800000 kg
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-winkelschleifer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 89,79*
€ 110,03*
Frei Haus
ab € 93,10*
€ 118,76*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 96,96*
€ 118,77*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 97,52*
€ 119,90*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 105,94*
€ 131,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
488014
ab € 8,41*
Sonstiges
kwb
718112
ab € 6,77*
Sonstiges
kwb
719236
ab € 5,67*
Sonstiges
kwb
719336
ab € 8,99*
Sonstiges
kwb
719536
ab € 9,02*
Sonstiges
kwb
792250
ab € 2,22*
Sonstiges
kwb
795728
ab € 4,40*
Sonstiges
kwb
719736
ab € 9,02*
Sonstiges
kwb
793265
ab € 2,78*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 44,11*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,36*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 21,87*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.