Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell AXXIO 18/150 4431144 Akku-Winkelschleifer 150mm inkl. Trennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S536212
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4431144
EAN/GTIN:
     4006825644494
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 150mm
akku winkelschleifer
Der Einhell Akku-Winkelschleifer AXXIO 18/150 bewährt sich als Helfer bei Arbeiten in Werkstatt, Haus und Garage. Kraftvoll, kabellos und komfortabel, das sind die Prädikate, auf die bei der Konzeption hoher Wert gelegt wurde. Der Winkelschleifer ist Mitglied der Power X-Change-Familie, bei der der Akku in allen Geräten der Systemreihe verwendet werden kann. Optimale Ergebnisse liefern der 2,5 Ah Akku und leistungsstärkere Akkus der Serie. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Softstart und Wiederanlaufschutz dienen der erhöhten Anwendersicherheit. Angenehm arbeiten lässt es sich durch die schlanke Bauform mit ergonomischem Softgrip und Zusatzhandgriff. Die Entkoppelung von Motor und Getriebe sorgt für eine hohe Laufruhe, der Scheibenschutz mit Schnellverstellung ermöglicht flexibles Arbeiten. Der Zusatzhandgriff ist flexibel in zwei Positionen montierbar. Der Akku-Winkelschleifer ist mit einem Überlastschutz ausgestattet, auf Langlebigkeit wurde mit dem robusten Aluminium-Getriebegehäuse geachtet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Eine passende Trennscheibe (Scheibendurchmesser 150 mm) und der dazugehörige Trennscheibenschutz sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motor
Lieferumfang:
Inkl. Trennscheibe + Trennscheibenschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
123 mm
Länge:
312 mm
Breite:
261 mm
Gewicht:
1780 g
Max. Trenntiefe:
40 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Besonderheiten:
inkl. Trennscheibe
Leerlaufdrehzahl:
8500 U/min
Produkt-Art:
Akku-Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-winkelschleifer, 04006825644494, Einhell, AXXIO 18/150, flex
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 89,25*
€ 110,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 119,04*
€ 5,90*
ab € 96,34*
€ 119,05*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 97,19*
€ 120,18*
€ 3,50*
ab € 101,00*
€ 124,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
488014
ab € 8,46*
Sonstiges
kwb
718112
ab € 6,88*
Sonstiges
kwb
719136
ab € 3,56*
Sonstiges
kwb
719236
ab € 5,69*
Sonstiges
kwb
719336
ab € 9,02*
Sonstiges
kwb
719536
ab € 9,02*
Sonstiges
kwb
791250
ab € 1,73*
Sonstiges
kwb
795728
ab € 5,65*
Sonstiges
kwb
719736
ab € 9,02*
Sonstiges
kwb
793265
ab € 2,71*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,09*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 21,84*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 78,23*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.