Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA MR007GZ - Robustes Akku-Baustellenradio (12-40V CXT/LXT/XGT | DAB+ & FM-Empfang | Bluetooth | Subwoofer | Equalizer | AUX & USB | IP65 | ohne Akku & Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA MR007GZ - Robustes Akku-Baustellenradio (12-40V CXT/LXT/XGT | DAB+ & FM-Empfang | Bluetooth | Subwoofer | Equalizer | AUX & USB | IP65 | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA MR007GZ - Robustes Akku-Baustellenradio (12-40V CXT/LXT/XGT | DAB+ & FM-Empfang | Bluetooth | Subwoofer | Equalizer | AUX & USB | IP65 | ohne Akku & Ladegerät)
MAKITA MR007GZ - Robustes Akku-Baustellenradio (12-40V CXT/LXT/XGT | DAB+ & FM-Empfang | Bluetooth | Subwoofer | Equalizer | AUX & USB | IP65 | ohne Akku & Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5289-MAK-MR007GZ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     MR007GZ
EAN/GTIN:
     0088381743167
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Equalizer
Ladegerät USB

MAKITA MR007GZ - Robustes Akku-Baustellenradio (12-40V CXT/LXT/XGT | DAB+ & FM-Empfang | Bluetooth | Subwoofer | Equalizer | AUX & USB | IP65 | incl. Netzteil | ohne Akku & Ladegerät)

Der MAKITA MR007G ist ein Akku-Baustellenradio mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung.

Das Modell läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT-12 V, LXT-18 V und XGT-40 V (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil.
Die Wiedergabe kann über Bluetooth mittels Smartphone o. Ä. erfolgen.

Der MAKITA MR007G besitzt DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss (zum Aufladen des Smartphones).
Mit dem Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochttonlautsprecher an den Seiten erzeugt der Baustellenradio satten und klaren Sound.

HIGHLIGHTS

  • Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
  • Die Klangmodi können je nach Musikgenre ausgewählt werden
  • Die Farbe der LEDs zeigen den ausgewählten Klangmodus an
  • Ausgestattet mit Bluetooth: zur drahtlosen Verbindung eines Mobilgeräts
  • IP65-Gehäuseschutzklassifizierung für den harten Baustelleneinsatz zwischen Staub und Wasser
  • Lieferumfang ohne Akku & Ladegerät (separat erhältlich)
  • incl. 230V-Netzteil

Technische Daten:

  • Akkuspannung: 12 - 40V
  • Akkusysteme: CXT / LXT / XGT
  • Akkutyp: Li-ion
  • Akkuschutzsystem
  • FM-Band: 87,5 - 108 MHz
  • Frequenzband DAB: 174,928 - 239,200 MHz
  • Frequenzband DAB+: 174,928 - 239,200 MHz
  • Bluetooth | AUX- und USB-Anschluss
  • Schutzart: IP65
  • Bluetooth: Ja
  • Lautsprecherleistung: 2 x 5 + 25 W
  • Maße (LxBxH): 285 x 172 x 305 mm
  • Gewicht: ca. 6,4 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6.380000 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 182,49*
€ 208,35*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 184,96*
€ 211,94*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 186,53*
€ 212,97*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 187,94*
€ 214,73*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 211,19*
€ 240,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.