Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

PANASONIC TH-65SQE2W - 65" (164cm) 4K UHD LED-Display (500 cd/m² | USB-Mediaplayer | Lautsprecher | SDM-Slot | Bluetooth | WiFi | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC TH-65SQE2W - 65" (164cm) 4K UHD LED-Display (500 cd/m² | USB-Mediaplayer | Lautsprecher | SDM-Slot | Bluetooth | WiFi | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz
PANASONIC TH-65SQE2W - 65" (164cm) 4K UHD LED-Display (500 cd/m² | USB-Mediaplayer | Lautsprecher | SDM-Slot | Bluetooth | WiFi | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz
PANASONIC TH-65SQE2W - 65" (164cm) 4K UHD LED-Display (500 cd/m² | USB-Mediaplayer | Lautsprecher | SDM-Slot | Bluetooth | WiFi | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz
PANASONIC TH-65SQE2W - 65" (164cm) 4K UHD LED-Display (500 cd/m² | USB-Mediaplayer | Lautsprecher | SDM-Slot | Bluetooth | WiFi | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz
PANASONIC TH-65SQE2W - 65" (164cm) 4K UHD LED-Display (500 cd/m² | USB-Mediaplayer | Lautsprecher | SDM-Slot | Bluetooth | WiFi | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz
PANASONIC TH-65SQE2W - 65" (164cm) 4K UHD LED-Display (500 cd/m² | USB-Mediaplayer | Lautsprecher | SDM-Slot | Bluetooth | WiFi | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz
PANASONIC TH-65SQE2W - 65" (164cm) 4K UHD LED-Display (500 cd/m² | USB-Mediaplayer | Lautsprecher | SDM-Slot | Bluetooth | WiFi | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-PAN-TH-65SQE2W
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-65SQE2W
EAN/GTIN:
     885170410152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Media Streaming Clients

PANASONIC TH-65SQE2W - 65“ (164cm) 4K UHD LED-Display (500 cd/m² | USB-Mediaplayer | Lautsprecher | SDM-Slot | Bluetooth | WiFi | 24/7-Dauerbetrieb) - in schwarz

PANASONIC SQE2-Serie
Zuverlässige 4K-Displays ideal für Besprechungsräume, Bildungseinrichtungen und Signage-Anwendungen.

HIGHLIGHTS:

  • 65" Bildschirmdiagonale | 4K UHD 3.840 x 2.160 Auflösung | 500 cd/m² Helligkeit | Lautsprecher | SDM-Slot | Bluetooth | WiFi
  • Unterstützung von 4K/60p-Signalen für die originalgetreue Wiedergabe qualitativ hochwertiger Inhalte
  • Schlankes, elegantes Design mit schmalem Rahmen und einfacher Installation
  • Die Displays der SQE2-Serie verfügen über einen USB-C Anschluss für die Anbindung eines PC oder Tablets
  • Steckplatz nach Intel SDM-Spezifikation (Smart Display Module)
  • Ausgestattet mit vier HDMI-Eingangsanschlüssen
  • Ungehinderte Sicht dank Blendschutz-Beschichtung
  • Installation im Quer- und Hochformat möglich
  • Problemloser Dauerbetrieb über 24 Stunden täglich

Technische Daten:

  • 65 Zoll (1.638,9 mm) Bildschirmdiagonale
  • LED-Panel mit Anti-Glare-Beschichtung (Haze 25%)
  • 4K UHD 3.840 x 2.160 Auflösung
  • 500cd/m² Helligkeit und 1.200:1 Kontrast
  • Integrierte 20 Watt Lautsprecher
  • Intel SDM-Slot (Smart Display Module | 66 Watt)
  • 4x HDMI-In (HDCP 2.2) | 1x HDMI Digital-Out (HDCP 2.2) | 1x DisplayPort | 3x USB-A | 1x USB-C (max. 3A / 5V)
  • 1x RJ45 LAN | Micro-SDXC-Kartenleser (max. 1TB) | 1x Mini Stereo Jack 3,5mm (RS232C kompatibel) | Audio-Out
  • WiFi-Funktionalität | Bluetooth | 4K-USB-Medienplayer
  • Android-Betriebssystem & HTML5 Browser
  • Geeignet für 24/7-Dauerbetrieb
  • VESA Standard: 600 x 400 mm (M6)
  • Maße (BxHxT): 1.456 x 835 x 96 mm
  • Gewicht: ca. 24,9 kg
  • Farbe: Schwarz

Hohe Bildqualität und hohe Lesbarkeit geeignet für verschiedene Szenarien:
Erhältlich in 7 Größen von 43 Zoll bis 98 Zoll. Die Helligkeit von 500 cd/m² ermöglicht eine klare Videowiedergabe in hell erleuchteten Konferenzräumen, Klassenzimmern und Verkaufsräumen.
Die SQE2-Serie verfügt über eine entspiegelnde Oberflächenbehandlung der Panels mit hohen Haze-Werten, die Reflexionen des Umgebungslichts reduziert und die Sichtbarkeit verbessert.

Hervorragende Zuverlässigkeit und einfache Installation:
Ein äußerst zuverlässiges Modell, das vertikale und geneigte Installationen und einen 24/7-Dauerbetrieb unterstützt.
Darüber hinaus ist die SQE2-Serie mit integrierten Lautsprechern, 4x HDMI, Digital-Out, 3x USB-A, USB-C (15 Watt), DisplayPort und einem Intel SDM spezifizierten Steckplatz ausgestattet.

Verschiedene externe Verknüpfungen geeignet für Konferenzraum- und Signage-Anwendungen:
Die CQE2-Serie ist mit einem Android OS Betriebssystem ausgestattet, sodass Digital Signage ohne STB / PC betrieben werden kann.
Zudem verfügen die Displays über eine WiFi-Funktionalität zur drahtlosen Anzeige von Bildern über einen PC oder Android-Gerät.

Energieeffizienz:

  • Art des elektronischen Displays: Signage-Display
  • Energieverbrauch: 170 kWh / 1.000h
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,0 kWh / 1.000h
  • Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,5 kWh / 1.000h

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
36.000000 kg
jährlicher Energieverbrauch:
194 kWh/1.000h
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: Network Media Player, Netzwerk-Mediaplayer, Panasonic Monitore, Digital Signage, Digital Signage Display, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, USB Lautsprecher, USB Speaker, 4k monitor, Business-Display, Professional Display, Präsentationsdisplay, 65“ Bildschirmdiagonale, 4K UHD 3.840 x 2.160 Auflösung, Anti-Glare-Beschichtung, 500cd/m² Helligkeit, 1.200:1 Kontrast, Integrierte Lautsprecher, USB-Mediaplayer, Intel SDM-Slot, Bluetooth, 24/7-Dauerbetrieb, VESA 600 x 400 mm (M6), WiFi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.350,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,26*
€ 1.606,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,02*
€ 1.604,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,40*
€ 1.564,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,86*
€ 1.526,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,98*
€ 1.479,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.