Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckdosenver.M-Imst 16/2-4/OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Steckdosenver.M-Imst 16/2-4/OF
Kunststoff-Steckdosenver.M-Imst 16/2-4/OF
Kunststoff-Steckdosenver.M-Imst 16/2-4/OF
Kunststoff-Steckdosenver.M-Imst 16/2-4/OF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9003399105708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9003399105708
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Wandgerätestecker
Kunststoff-Steckdosenverteiler

• Handlicher, robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid • Abmessungen B x H x T: 197 x 200 x 197 mm • Mit Edelstahl-Tragegriff • Max. Nennstrom 32 A, 5-polig, 400 V • Maximal 8 Steckplätze (inklusive Zugang) • Sichtfenster bis 8 Automateneinheiten im Gehäusedeckel möglich • Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet • Verwendung als Kraft- bzw. Lichtstromverteiler auf Baustellen • Geeignet für Handwerk, Baugewerbe, Landwirtschaft usw. • Gehäusefarben schwarz und rot • Stapelbar, mit Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel

Ausführung: 2 CEE-Dosen 16 A 5p, 400 V 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V CEE-Gerätestecker 16 A 5p 400 V
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305897
Typ:
IMST 16/2-4/OF
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535032546
Herstellerartikelnummer:
P9030010
Herstellername:
MERZ GmbH
Markenname:
PCE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 56,04*
€ 70,00*
€ 5,90*
ab € 58,19*
€ 72,47*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 73,57*
€ 90,16*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,62*
€ 93,69*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 76,43*
€ 93,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.