Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140061701 Harting Han Andockrahmen, Schwimmend gelagert, 2 Module (M) Schwimmspiel +/-2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140061701 Harting Han Andockrahmen, Schwimmend gelagert, 2 Module (M) Schwimmspiel +/-2,0mm
09140061701 Harting Han Andockrahmen, Schwimmend gelagert, 2 Module (M) Schwimmspiel +/-2,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-114787
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140061701
EAN/GTIN:
     5713140020412
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
Harting Han Andockrahmen Schwimmend gelagert | Produktgruppe: Andockrahmen | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Schutzart:
IP20
Steckzyklen:
>=10000
Bauart:
Han Andockrahmen
Modulaufnahme:
Andockrahmen 2, 3, 4, 6 Module
Bauform:
2 Module (M)
Typ:
Schwimmend gelagert
passend für:
2 Module (M)
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder
Kategorie-Typ:
Andockrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,96*
€ 4,23*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,15*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,54*
1
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 6,71*
Lager 52L5J
118
1
€ 6,95*
ab € 4,46*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,822*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 7,78*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,6095*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,86*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,4975*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,1556*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,07*
Zubehör
Harting
09 14 000 9936
ab € 0,2291*
Zubehör
Harting
09 45 400 1100
ab € 7,01*
Zubehör
Harting
09 45 400 1109
ab € 7,1791*
Zubehör
Harting
09 45 400 1560
ab € 9,0398*
Zubehör
Harting
09 14 001 4651
ab € 23,09*
Zubehör
Harting
09 14 002 2601
ab € 6,71*
Zubehör
Harting
09 14 002 2641
ab € 17,45*
Zubehör
Harting
09 14 002 2646
ab € 14,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.