Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Harting
>
Han-Modular
>
Artikel
09140241701 Harting Han Andockrahmen, Schwimmend gelagert, 6 Module (M) Schwimmspiel +/-2,0mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52L5J-114851
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09140241701
EAN/GTIN:
5713140021365
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
09140241701 Harting Han Andockrahmen, Schwimmend gelagert, 6 Module (M) Schwimmspiel +/-2,0mm Temperaturbereich -40°C bis 125°C: Typ: Schwimmend gelagert Bauart: Han Andockrahmen Bauform: 6 Module (M) Beschriftung: A - F Befestigungsmaße: Anschraubloch Anzahl: 4 Anschraubloch Durchmesser: 10,7mm Länge: 107,4mm Breite: 28,8mm Schwimmspiel: +/-2,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP20 Steckzyklen: größer gleich10000 Passend für: 6 Module (M) Werkstoff: Rahmen: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Geeignet für alle Module. - Mechanisch sehr robust. - Stabile, voreilende Führungsstifte und -buchsen. - Befestigung mit Spezial-Unterlegscheibe (114638) und M4 Schrauben. - Aufgrund des Kunststoffrahmens ohne PE, muss die Anbauwand separat geerdet werden. - größer gleich10.000 Steckzyklen mit HMC Steckverbindern. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker
... >
Harting Steckverbinder
>
Harting Han Modular
>
Han Modular Andockrahmen
Weitere Suchbegriffe:
HARTING Deutschland
,
Harting Steckverbinder
,
Harting Han Modular
,
Han Modular Andockrahmen
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,93*
€ 3,98*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,94*
€ 3,99*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,0807*
€ 4,2781*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,2191*
€ 4,3591*
Lager 52L5J
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 5,19*
€ 10,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52L5J
Versand:
Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52L5J
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter Kunststoff, grau 09454001109
Harting
09454001109
ab € 7,2091*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul Stecker, Steckverbindermodul
Harting
09140044701
ab € 3,822*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 40A Stecker, Axialmodul Schrauben
Harting
09140022602
ab € 7,76*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 70A Stecker, Steckverbindermodul
Harting
09140022641
ab € 12,97*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 70A Stecker, Steckverbindermodul
Harting
09140022642
ab € 18,5195*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 9-polig Stecker, Adaptermodul
Harting
09140009930
ab € 9,78*
Zubehör
Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze 09 14 000 9950 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,4875*
Zubehör
Pneumatik-Modul 09 14 002 4501 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,1656*
Zubehör
Pneumatik-Modul 09 14 003 4501 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,02*
Zubehör
Spezial-Unterlegscheibe 09 14 000 9936 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 000 9936
ab € 0,2291*
Zubehör
Stifteinsatz 09 45 400 1100 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 45 400 1100
ab € 6,98*
Zubehör
Stifteinsatz 09 45 400 1560 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 45 400 1560
ab € 9,0398*
Zubehör
Stiftmodul 09 14 001 4651 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 001 4651
ab € 23,19*
Zubehör
Stiftmodul 09 14 002 2601 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 002 2601
ab € 6,70*
Zubehör
Stiftmodul 09 14 002 2646 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 002 2646
ab € 14,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen