Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300240663 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 2xPG21 Front Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300240663 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 2xPG21 Front Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
09300240663 Harting Han 24B Tüllengehäuse hoch, 2xPG21 Front Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-116401
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240663
EAN/GTIN:
     5713140047402
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 24B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Tüllengehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,62*
€ 32,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,0132*
€ 32,3648*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,40*
€ 33,40*
€ 6,90*
ab € 25,26*
€ 34,50*
Lager 52L5J
3
€ 6,95*
ab € 31,05*
€ 65,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300240525
ab € 65,5752*
Ähnlich
Harting
05300240561
ab € 21,98*
Ähnlich
Harting
05300240661
ab € 36,75*
Ähnlich
Harting
19300240666
ab € 22,4506*
Ähnlich
Harting
09300240521
ab € 11,4269*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0528
ab € 17,1266*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0529
ab € 33,255*
Ähnlich
Harting
09 30 024 0520
ab € 11,42*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0527
ab € 11,8783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.