Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10239601008 Flexa HG-PET022 grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 4,0mm - 8,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10239601008 Flexa HG-PET022 grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 4,0mm - 8,0mm
10239601008 Flexa HG-PET022 grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 4,0mm - 8,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125158
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239601008
EAN/GTIN:
     4025113280404
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Flexa HG-PET022 grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile | Produktgruppe: Geflechtschlauch ab 1 Meter | Serie: Spezial Schlauch
Weitere Informationen:
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften ölbeständig:
benzinbeständig, Beständigkeit Mineralöle
Temperaturbereich min.:
-50°C
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei, cadmiumfrei
Zulassungen:
Bahn
Farbe:
grau
Serie:
Spezial Schlauch
Nennweite:
25,0mm
Durchmesser Einsatzbereich min.:
28,0mm
Temperaturbereich max.:
150°C
Typ:
Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile
Werkstoff Hohlgeflecht:
PET-Monofile (Durchmesser 0,22mm)
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Hohlgeflecht
Durchmesser Einsatzbereich max.:
38,0mm
Bauart:
HG-PET022 grau
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,46*
ab € 0,45955*
€ 0,60955*
21 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,4604*
€ 0,6104*
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,5137*
€ 0,6737*
200
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,82*
Lager 52L5J
128
1
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 1,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.