Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflecht NW4, 4 - 8 mm HG-PET022, NW4


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 4-8 mm, grau, halogenfrei, -5
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 4 mm, Bereich 4-8 mm, grau, halogenfrei, -5
Artikel-Nr.:
     3517A-75899882
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239601008
EAN/GTIN:
     4025113280404
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal

Hohlgeflecht NW4, 4 - 8 mm HG-PET022, NW4

Geflechtschlauch HG-PET022, Ringe aus PET-Monofilen, Rundgeflecht, Bedeckung > 85% Material: PET-Monofile, Durchmesser 0,22 mm Temperaturbereich: -50°C...+150°C ^ 175°C, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Zulassungen: EN 45545-2 (HL3) Eigenschaften: leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen / abriebfest / silikon-, cadmium- und halogenfrei / Beständigkeit gegen Benzin und Mineralöle / selbstverlöschend Einsatzbereich: Kabelbündelung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4 mm
Bündeldurchmesser:
4..8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50..150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
€ 5,00*
ab € 0,45955*
€ 0,60955*
19 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,4604*
€ 0,6104*
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,5137*
€ 0,6837*
200
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,69*
3 Tage
128
1
€ 6,95*
ab € 0,53*
€ 1,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,60955*
€ 0,72536
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,54955*
€ 0,65396
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52955*
€ 0,63016
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,45955*
€ 0,54686
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 121,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.