Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflecht, PET, grau NW 4, 4 - 8 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2135753
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     HG-PET022GR-NW4,4-8MM
EAN/GTIN:
     4025113280404
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Geflechtschlauch HG-PET022, Ringe aus PET-Monofilen, Rundgeflecht, Bedeckung > 85% Material: PET-Monofile, Durchmesser 0,22 mm Temperaturbereich: -50°C...+150°C ^ 175°C, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Zulassungen: EN 45545-2 (HL3) Eigenschaften: leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen / abriebfest / silikon-, cadmium- und halogenfrei / Beständigkeit gegen Benzin und Mineralöle / selbstverlöschend Einsatzbereich: Kabelbündelung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Temperatur: -50...+150 °C, Zulassung nach UR: false, Werkstoff: Kunststoff, Nenndurchmesser: 4 mm, Bündeldurchmesser: 4...8 mm, Offen (nachträglich montierbar): false, Zulassung nach NF F 16-101: true, Zulassung nach DIN 5510: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HG-PET022GR-NW4,4-8MM
Ident Code:
10239601008
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, geflechtschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
ab € 0,45955*
€ 0,60955*
Lager 6232
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,4604*
€ 0,6104*
29 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,5137*
€ 0,6837*
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,93*
2 Tage
126
1
€ 6,95*
ab € 0,53*
€ 1,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5604*
€ 0,66688
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,4604*
€ 0,54788
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 122,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.