Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15011135036 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011135036 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15011135036 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126581
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011135036
EAN/GTIN:
     4025113171313
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa US-P | Produktgruppe: Verschraubung für Spiralschutz- und Vollkunststoffschläuche mit Stahlgeflecht | Serie: US-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Schutzart:
IP54
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
15,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-P
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
AIRflex-KUW-EDU
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 40,4181*
€ 46,6881*
20
Frei Haus
ab € 42,872*
€ 49,772*
Lager 52L5J
2
1
€ 6,95*
ab € 66,67*
€ 107,23*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011135013
ab € 16,12*
Ähnlich
Flexa
15011135011
ab € 8,6532*
Ähnlich
Flexa
15011135016
ab € 11,0674*
Ähnlich
Flexa
15011135021
ab € 15,7865*
Ähnlich
Flexa
15011135048
ab € 44,14301*
Ähnlich
Flexa
ab € 38,54*
Ähnlich
Flexa
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.