Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15128054263 Flexa RQG-Duo-M Verschraubung teilbar gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15128054263 Flexa RQG-Duo-M Verschraubung teilbar gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
15128054263 Flexa RQG-Duo-M Verschraubung teilbar gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-127068
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15128054263
EAN/GTIN:
     4025113284754
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Flexa RQG-Duo-M | Produktgruppe: Sonder-Verschraubung für PA-Schutzschlauch | Serie: RQG-Duo
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
15,0mm
Außendurchmesser:
32,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Typ:
Verschraubung teilbar
Schutzart:
IP50
Serie:
RQG-Duo
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 14,512*
€ 18,872*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,5408*
€ 18,9008*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,2938*
€ 21,1538*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 19,9869*
€ 25,6769*
Lager 52L5J
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 14,99*
€ 33,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10318000016
ab € 4,381*
Zubehör
Flexa
10318000020
ab € 4,651*
Zubehör
Flexa
10318000025
ab € 4,921*
Zubehör
Flexa
10318000032
ab € 5,262*
Zubehör
Flexa
10318000040
ab € 6,012*
Zubehör
Flexa
10318000050
ab € 6,922*
Zubehör
Flexa
10318000063
ab € 7,172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.