| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2136639 Herst.-Nr.: RQG-DUO-M,AD54,5-M63 EAN/GTIN: 4025113284754 |
| |
|
| | |
| Kunststoff Schnellverschraubung gerade, teilbar RQG-Duo-M, IP 50 metrisches Außengewinde, für ROHRflex-Duo Wellschläuche Material: Kunststoff (PA) Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... + 120°C Eigenschaften: zum Schutz vorkonfektionierter Leitungen, für die nachträgliche Installation, einfache Montage/Demontage, IP 50 nach EN/IEC 60529 Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 20 mm, Gesamtlänge: 45 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 48 mm, Gesamthöhe: 72 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 54,5 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 54,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP50, Gewindeanschlussgröße: M63 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Material Dichtung: ohne Dichtung, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | RQG-DUO-M,AD54,5-M63 | Ident Code: | 15128054263 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 14,512* | € 18,872* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 14,5408* | € 18,9008* | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 16,2938* | € 21,1538* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 19,9869* | € 25,6769* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,99* | € 33,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 94,504* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|