Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140101701 Harting Han Andockrahmen, Schwimmend gelagert, 3 Module (M) Schwimmspiel +/-2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140101701 Harting Han Andockrahmen, Schwimmend gelagert, 3 Module (M) Schwimmspiel +/-2,0mm
09140101701 Harting Han Andockrahmen, Schwimmend gelagert, 3 Module (M) Schwimmspiel +/-2,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-134242
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140101701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
09140101701 Harting Han Andockrahmen, Schwimmend gelagert, 3 Module (M) Schwimmspiel +/-2,0mm Temperaturbereich -40°C bis 125°C: Typ: Schwimmend gelagert Bauart: Han Andockrahmen Bauform: 3 Module (M) Beschriftung: A - C Befestigungsmaße: Anschraubloch Anzahl: 4 Anschraubloch Durchmesser: 10,7mm Länge: 63,3mm Breite: 28,8mm Schwimmspiel: +/-2,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP20 Steckzyklen: größer gleich10000 Passend für: 3 Module (M) Werkstoff: Rahmen: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Geeignet für alle Module. - Mechanisch sehr robust. - Stabile, voreilende Führungsstifte und -buchsen. - Befestigung mit Spezial-Unterlegscheibe (114638) und M4 Schrauben. - Aufgrund des Kunststoffrahmens ohne PE, muss die Anbauwand separat geerdet werden. - größer gleich10.000 Steckzyklen mit HMC Steckverbindern. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker
Weitere Suchbegriffe: HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Modular, Han Modular Andockrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 5,85*
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 5,88*
1
€ 8,95*
ab € 4,06*
€ 6,09*
2 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 7,37*
Lager 52L5J
3 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09454001109
ab € 7,2091*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,822*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 7,76*
Zubehör
Harting
09140022641
ab € 12,97*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,5195*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,78*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,4875*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,1656*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,02*
Zubehör
Harting
09 14 000 9936
ab € 0,2291*
Zubehör
Harting
09 45 400 1100
ab € 6,98*
Zubehör
Harting
09 45 400 1560
ab € 9,0398*
Zubehör
Harting
09 14 001 4651
ab € 23,19*
Zubehör
Harting
09 14 002 2601
ab € 6,70*
Zubehör
Harting
09 14 002 2646
ab € 14,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.