Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-15506-20 Herst.-Nr.: 601361 EAN/GTIN: 7613329021811 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Organizer lässt sich Zubehör ordentlich und griffbereit verstauen - Separates Aktenfach mit Anti-Kratz-Futter, geeignet für ein bis zu 25,4 cm (10') großes Tablet.
- Herausnehmbares Ringbuch
- Nachfüllbarer linierter Notizblock im DIN A4 Format
- Material: Nylon
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 900 g
- B x H x T: 260 x 350 x 50 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, ringbuch schwarz a4, tablet cover, tablet pc schutzhülle 10 zoll, Arbeitsmappe; Businessmappe; Collegemappe; Konferenzmappe; Ringbuchmappe; Tagungsmappe; Ringbuch; Ringbuchordner; Ringbücher; Ringmappen; Ringordner; Auftragsmappe; Briefmappe; Schreibmappe; Tablet Cover; Tablet PC Cover; Tablet PC Schutzhülle; Tablet Tasche; Tablet-Hülle; Tablet-Schutzhülle; Tablethülle; Tablettasche; Tasche für Tablet; Tablet Konferenzmappe; Tablet-Organizer; Tabletmappe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,38* | € 29,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,09* | € 29,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,10* | € 29,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,68* | € 30,07* | | | | Lager 52NSZ | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,50* | € 33,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|