Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-16592-00 Herst.-Nr.: 4400701 EAN/GTIN: 0043859764792 |
| |
|
| | |
| Fellowes Aktenvernichter Powershred LX65, SafeSense, Partikelschnitt: 4 x 40 mmPackung: 1 Stück - Vernichtet bis zu 6 Minuten am Stück gefolgt von einer 20-minütigen Abkühlphase
- Eingabebreite: 230 mm
- Partikelschnitt: 4 x 40 mm
- Sicherheitsstufe: P-4, T-4
- Max. Schnittleistung A4 80 g/m²: 10 Blatt
Geschwindigkeit: 4 m / Min.Auffangvolumen: 22 LiterB x T x H: 233 x 407 x 371 mmGewicht: 5,3 kg5 Jahre Hersteller-Garantie auf Schneidwalzen, 2 Jahre auf das Gerät |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 78,55* | € 99,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 80,39* | € 102,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 80,75* | € 102,63* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 85,92* | € 108,47* | | | | Lager 52NSZ | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 95,78* | € 121,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|