Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier tecno® universal, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ESG Score
Lager 52NSZ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-20019-00
Hersteller:
tecno
Herst.-Nr.:
2100011548
EAN/GTIN:
4011211075110
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno® universal ist das ideale Kopierpapier für den täglichen Gebrauch. Es ist FSC-zertifiziert, EU Ecolabel, ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei und alterungsbeständig (DIN ISO 9706). Dank der ColorLok® Technologie erhalten Sie lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Mit seinem Format DIN A4, 80 g/m² und 500 Blatt pro Packung, ist tecno® universal das perfekte Papier für alle Ihre Bedürfnisse. Ob Memos, Entwürfe, Faxkopien, EMailAnhänge, Besprechungsnotizen, Handouts oder Datenblätter, tecno® universal bietet Ihnen ein optimales Ergebnis. Zudem ist es in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung verpackt. tecno® universal, das perfekte Papier für Ihren täglichen Gebrauch.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier a4 80g cie 150
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g
,
Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Kopierpapier Palette; Kopierpapier Palettenware; Palette Kopierpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
1 Tag
129
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 3,91*
Lager 1682
1 Tag
826
1
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 4,18*
Lager 820
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 4,28*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,40*
€ 4,56*
Lager 467
10 Tage
1193
1
€ 5,87*
ab € 4,54*
€ 4,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,00782* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Carta da casa e da ufficio Home & Office Paper 80 gsm - 500 fogli/A4/210 x 297 mm Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 500 Blätter Weiß
HP
HPCHP150
ab € 3,39*
Ähnlich
Xerox Papier Business 80 A4 Druckerpapier
Xerox
003R91820
ab € 3,78*
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior 90g 210x297 R Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Inapa
2100011538
ab € 4,49*
Ähnlich
Soennecken Office Copy
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
HP Kopierpapier Copy Paper CHP910 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP Kopierpapier Office CHP110 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
HP
CHP110
€ 4,88*
Ähnlich
Inapa Multifunktionspapier Recyconomic Evolution White, A4 (8015139)
Inapa
2100011078
ab € 5,15*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Premium 2100011498 A3 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011498
ab € 8,97*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Speed 2100011521 A4 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011521
€ 3,96*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Star 2100011527 A4 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier superspeed 2100011540 A3 weiß 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011540
ab € 7,96*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Universal 2100011550 A3 80g 500Bl.
Inapa
2100011550
ab € 7,48*
Ähnlich
Kopierpapier 5300 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
Soennecken
5300
ab € 3,87*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3 extra, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Weißgrad
Papyrus
32280211
ab € 5,51*
Ähnlich
Kopierpapier REY OFFICE, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Weißgrad
Inapa
2100011158
ab € 4,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen