Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier tecno® dynamic, DIN A4, 80 g/m², ÖkoBox: 2.500 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-20028-00
Hersteller:
tecno
Herst.-Nr.:
2100011482
EAN/GTIN:
4011211074649
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Kopierpapier tecno® dynamic DIN A4, 80 g/m² bietet Ihnen ein Höchstmaß an Qualität und ist somit universell einsetzbar. Es ist ideal für das Kopieren, Drucken, Faxen oder einfach zum Beschreiben. Mit seinem hohen Weißegrad und ausgezeichneten Laufeigenschaften erhalten Sie brillante Druckergebnisse. Dank der FSC-Zertifizierung, der elementarchlorfreien Bleiche (ECF) sowie der holzfreien Herstellung schonen Sie zudem die Umwelt. Die 2.500 Blatt der ÖkoBox können direkt in die Papierkassette Ihres Kopierers eingelegt werden und sparen so Verpackung und Zeit. Überzeugen Sie sich selbst von der hohen Stabilität und den brillanten Druckergebnissen des Kopierpapiers tecno® dynamic und erhalten Sie es zu einem besonders günstigen Preis.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier a4 80g cie160
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g
,
Postenpapier
,
Papier
,
Soennecken
,
SoldanClassicPapier
,
SoldanClassic
,
SoldanPapier
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 26,39*
Lager 52NSZ
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 30,87*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 22,97*
€ 33,05*
Lager 1955
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 38,90*
€ 52,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
1 Stück enthält 2.500 Blätter (ab € 0,00888* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior 100g 210x297 R Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Inapa
2100011529
ab € 5,39*
Ähnlich
inapa Drucker-/ Multifunktionspapier tecno Dynamic: A4, 80 g/m², ungeriest, weiß, 2.500 Blatt
Inapa
2100011496
ab € 19,95*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Dynamic 2100011485 A3 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011485
ab € 8,33*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011533 A4 gelocht 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen