Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier NEW FUTURE LASER, DIN A4, 80 g/m²
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Lager 52NSZ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-31536-00
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
9538A80S
EAN/GTIN:
6417489002809
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Unser Kopierpapier NEW FUTURE LASER ist eine verantwortungsbewusste Entscheidung. Responsible fibre verified by UMP
TM
weist nach, dass die für dieses Produkt verwendeten Fasern in puncto Nachhaltigkeit die strengsten Anforderungen der Branche erfüllen. Es ist PEFCzertifiziert, Feuchtigkeitsabweisend, hat eine Klimaschutzverpackung, ist ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei und hat eine Farbe von weiß. Es hat ein Format von DIN A4 und eine Grammatur von 80 g/m². Es ist in einer Packung mit 500 Blatt erhältlich.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
druckerpapier a4 80g hochweiß igepa
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,89*
€ 4,03*
Lager 1682
1 Tag
673
1
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 4,10*
Lager 690
2 Tage
308
1
€ 5,49*
ab € 4,20*
€ 4,20*
Lager 766
1 Tag
2270
5
€ 20,00*
ab € 3,47*
€ 4,30*
Lager 52NSZ
1 Tag
17
1
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 4,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00948* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken Office Copy
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
€ 9,97*
Ähnlich
Kopierpapier NEW FUTURE MULTI, DIN A4, 80 g/m²
Soldan
9527A80S
ab € 3,66*
Ähnlich
New Future Kopierpapier Premium 9517A80S DIN A4 80g 500 Bl./Pack.
UPM
9517A80S
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen