| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000281 Herst.-Nr.: I2 0102 EAN/GTIN: 4052919039103 |
| |
|
| | |
| Hochdruck-Folienbeutel, Abfallbeutel, Müllbeutel, Mülleimerbeutel - Material der Folienbeutel LDPE
- Beutel mit leichter Perforation zum Trennen
- Materialstärke 25 Mikrometer
- grau, glatt, reißfest
- 30 l, 255/245 x 620 mm
- 1 Rolle a 24 Beutel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 24 Beutel | Ausführung: | 30 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 30 l, abfallbeutel, Hochdruck-Folienbeutel, LDPE, Entsorgung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 2,52* | € 4,04* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,68* | € 8,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 24 Beutel (ab € 0,105* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|