| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-001257 Herst.-Nr.: I2 311741 EAN/GTIN: 8710755311758 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brabantia Müllbeutel Die Form des Müllbeutels ist exakt auf den Brabantia Abfallbehälter zugeschnitten. Der Abfallbeutel kann mithilfe des doppelten Zug-Verschlussbandes verschlossen werden. Diese Müllsäcke sind für die sichere Entsorgung kontaminierter Abfälle geeignet. Die Beutel werden auf Rolle geliefert. Produktinformationen zum Brabantia Müllbeutel - Neutral verbrennbar
- Ideal für kontaminierte Abfälle (z. B. im medizinischen Bereich)
- Mit doppeltem Zug-Verschlussband zur sicheren Entsorgung
- Material: HDPT, starke, reißfeste Folie
- Maße: 205 x 280 mm
- Volumen: 5 Liter
- Rolle à 20 Stück
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 205 x 280 mm | Ausführung: | 5 l | Stück: | 20 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, müllbeutel weiß 5l, abfallbeutel, abfallbeutel 5l, Brabantia, Müll, Abfall, Beutel, Müllsack, Müllsäcke, Abfallbehälter, doppelt, Zug-Verschlussband, Zugverschluss, verschließbar, sicher, Entsorgung, kontaminiert, Hygiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |