| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001258 Herst.-Nr.: I2 311727 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brabantia Müllbeutel Die Form des Müllbeutels ist exakt auf den Brabantia Abfallbehälter zugeschnitten. Der Abfallbeutel kann mithilfe des doppelten Zug-Verschlussbandes verschlossen werden. Diese Müllsäcke sind für die sichere Entsorgung kontaminierter Abfälle geeignet. Die Beutel werden auf Rolle geliefert. Produktinformationen zum Brabantia Müllbeutel - Neutral verbrennbar
- Ideal für kontaminierte Abfälle (z. B. im medizinischen Bereich)
- Mit doppeltem Zug-Verschlussband zur sicheren Entsorgung
- Material: HDPT, starke, reißfeste Folie
- Maße: 170 x 250 mm
- Volumen: 3 Liter
- Rolle à 20 Stück
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 170 x 250 mm | Ausführung: | 3 l | Stück: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel, Brabantia, Müll, Abfall, Beutel, Müllsack, Müllsäcke, Abfallbehälter, doppelt, Zug-Verschlussband, Zugverschluss, verschließbar, sicher, Entsorgung, kontaminiert, Hygiene |
| | |
| |