| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005091 Herst.-Nr.: 4550340 EAN/GTIN: 4022495054708 |
| | | |
|
| | |
| Mini-Spike® Chemo
Die Entnahme- und Zuspritzspike für Mehrdosenbehältnisse mit 0,45 µm Belüftungsfilter dienen der leichten Entnahme und Zugabe von Arzneimitteln durch optimalen Druckausgleich. Produktinformationen zum Mini-Spike® - 1 Mini-Spike® Chemo mit Belüftungsfilter 0,2 µm rot
- Mit Partikelfilter 5 µm
- Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit für die Arzneimittelzubereitung
- Belüftungsfilter reduziert Kontaminationsrisiko bei Entnahme und Präparation
- Leichteres Arbeiten und verbesserte Hygiene bei der Mehrfachentnahme durch große, dichtschließende Klappe und berührungsgeschützten Konnektor
- Müheloses, exaktes Durchstechen auch stärkerer Stopfen
- Sichert stabile, flüssigkeitsdichte Verbindung zwischen Behälter und Spritze
- Spikes sind latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei
- Einzeln steril verpackt
Weitere Informationen siehe Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Ausführung: | Chemo mit Filter | Farbe: | rot | PZN: | 07423471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zuspritzspike, Filtrationsvorsatz, Spritzen-Vorfilter, Spritzenfilter, Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsätze, filtrationsvorsatz 0,2µm, aufziehkanüle, Chemotherapiespikes, Chemospikes, Infusionszubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,86* | € 6,47* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 18,90* | ab € 4,11* | € 6,81* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,10* | € 8,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,86* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|