| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005294 Herst.-Nr.: 4656300 EAN/GTIN: 4022495100863 |
| |
|
| | |
| Sterican® Einmalkanülen für spezielle Indikationen
Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen. Dank des Spezial-Facettenschliffs ist die Kanüle Sterican® auch für die Punktion schwer erreichbarer Venen geeignet. Es erfolgt eine schmerzarme Injektion mit minimalem Trauma. Die Kanüle Sterican® mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/ Kurzschliff) kann bei intramuskulären, subcutanen, intravenösen und intraarteriellen Injektionen angewendet werden.
Produktinformationen zu Sterican®-Kanülen
- 100 Sterican® Einmalkanülen gelb
- 30G x ½ ", Ø/Länge 0,30 x 12 mm
- Standard-Einmalkanülen zur Insulininjektion
- Gefertigt nach DIN EN ISO-Norm 7864
- Einzeln steril verpackt
- Für die Verwendung mit Injekt® und Omnifix® Insulinspritzen
- 3-Facetten-Schliff für schmerzarme Punktion
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus DIN EN ISO-Norm 6009
- Dünnwand-Kanüle aus nicht-rostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
- Latex-, DEHP- und PVC-frei
Weitere Informationen: | | Maße: | 0,3x12 mm | Farbe: | gelb | PZN: | 01410036 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanülen 0,30 x 12mm, einmalkanüle, einmalkanüle 0,3x12, Sterican, Einmalkanülen, Sicherheitskanülen, Injektionskanülen, Aufziehkanülen, B.Braun |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,51* | € 5,89* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,50* | ab € 3,67* | € 6,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 3,83* | € 6,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,67* | € 7,51* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,89* | € 10,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0351* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|