Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Perfusorspritze
>
Spritzenpumpe Medizinbedarf
>
Perfusorleitung
>
Artikel
B. Braun Original-Perfusor Leitung Standard 150 cm PVC-Infusionsleitung
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-005707
Hersteller:
B. Braun
Herst.-Nr.:
8722960
EAN/GTIN:
4022495001450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Perfusorleitung
perfusorleitung b.braun
BBraun Perfusor Leitung Standard 150cm
Original-Zubehör für Systemsicherheit
Spezifikationen zu Leitungen für PerfusorSpace
Leitungen für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Spritzenpumpen bis zu einem Druck von <2 bar
Verbindungsleitung mit
Luer-Lock
-Ansätzen
Perfusor
Leitung
aus
PVC
(DEHP-frei)
Abmessungen Innen-Ø 1,5mm, Länge 150cm, Füllvolumen 2,6ml
Liefereinheit 100 Stück
Perfusor Leitung Standard
einzeln steril verpackt
Weitere Hinweise zum Zubehör für Perfusor-Spritzenpumpen in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Typ:
Standard
PZN:
03814275
... >
Lager 537
>
Injektion/Infusion
>
Infusionsbedarf
Weitere Suchbegriffe:
pvc schlauch
,
Perfusor-Pumpe
,
Perfusor-Filter
,
Infusionszubehör
,
Spritzenpumpe
,
Perfusorschlauch
,
Infusionsmaterial
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2433
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 54,07*
€ 69,51*
Lager 537
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,25*
€ 69,89*
Lager 619
5 Tage
400
€ 5,90*
ab € 86,86*
€ 106,58*
Lager 163
Frei Haus
ab € 72,24*
€ 121,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,89*
€ 83,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,57*
€ 80,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,41*
€ 75,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 63,33*
€ 75,36
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 63,26*
€ 75,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,25*
€ 64,56
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,085* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Micropore™ Vliespflaster 1530-1, weiß, 2,5 cm x 9,1 m
3M
1530-1
ab € 15,35*
Sonstiges
Ambu® Ambu Spur II Beatmungsbeutel Reservoirbeutel Neugeborene Beatmungsbeutel mit Einmembranpatientenventil
Ambu
335102000
ab € 17,16*
Sonstiges
B. Braun Askina Soft steril 9 x 10 cm 50 Stück Wundverband
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,63*
Sonstiges
boso Blutdruckmessgerät boso clinicus I black Klettmanschette mit Standard-Klettenmanschette
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,66*
Sonstiges
DOMETRA Dometra Vinyl Untersuchungshandschuhe Größe L Medizinische Handschuhe
DOMETRA
8929538
ab € 3,05*
Sonstiges
Einmalspritzen Omnican®50 Insulin
B. Braun
9151125S
ab € 27,31*
Sonstiges
Entsorgungsbehälter Medibox® 9,1 l , 13 Stück
B. Braun
9193640
ab € 5,30*
Sonstiges
Penlight comfort Edelstahl-Clipleuchte
Servoprax
B6 1621
ab € 6,03*
Sonstiges
Perfusor Spritzen 50 ml einschl.Kanülen
B. Braun
8728810F
ab € 0,78*
Sonstiges
Söhngen Notfallkoffer CLINOMED Modul A+B+C Einsatzkoffer
Söhngen
0101236
ab € 2.569,34*
Sonstiges
Trusetal Injection color Kinderpflaster Spooky 100 Stück
Trusetal Verbandstoffwerk
70477
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen