Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Röhrchenformpipetten
>
Medizinische Pipetten
>
Blutsenkungspipette
>
Artikel
Assistent Blutsenkungspipette Länge 305mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077213
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
40380015
EAN/GTIN:
4251054403897
Suchbegriffe:
Blutsenkungspipette
Blutsenkungsrohre
Medizinische Pipetten
medizinische pipetten
Assistent Blutsenkungspipette Westergren-Katz
Weitere Informationen:
Art:
nach Westergren-Katz
Maße:
305 mm
Stück:
1 Stück
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Pipetten und Reaktionsgefäße
Weitere Suchbegriffe:
Laborbedarf
,
Blutuntersuchungsbedarf
,
Reaktionsgefäß
,
Glaspipette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assistent Messzylinder AR-/Soda-Glas 100 ml graduiert niedere Form Laborzylinder, Unterteilung 2 ml, mit Rundfuß
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42205030
ab € 6,31*
Sonstiges
Assistent Messzylinder PP 1000 ml erhabene Skala niedere Form Laborzylinder, Unterteilung 10 ml, mit Rundfuß
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42208066
ab € 11,81*
Sonstiges
CrP HS (10/60) Schnelltest Cleartest (10 Teste)
Cleartest
C3 401060
ab € 26,06*
Sonstiges
Descosept Desinfektionstuch Spezial Wipes 00-208-ERS100-01 Eimer 100St.
Dr. Schumacher
00208ERS10001
ab € 14,20*
Sonstiges
DOMETRA METRA WT Watteträger unsteril großer Kopf Länge 150 mm Wattestieltupfer
DOMETRA
2230101
ab € 1,31*
Sonstiges
Hartmann Schutzbrillen Eye Protect mit Panoramascheibe 5 Stück wiederverwendbare Schutzbrille aus hartbeschichtetem Polycarbonat
Hartmann Group
9925242
ab € 45,40*
Sonstiges
Medistix Watteträger ohne Wattekopf 20 cm Wattestieltupfer
Servoprax
44300020
ab € 2,16*
Sonstiges
Meditrade Gentle Med Hautpflegelotion O/W 500 ml Hautpflegelotion zum Schutz und zur Pflege beanspruchter Haut mit Urea
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
Meditrade OP-Maske Suavel Comfort blau 50 Stück Bewährte OP-Maske zum Binden
Meditrade
80-402
ab € 1,69*
Sonstiges
Messkannen Servoprax 100ml (1 Stück)
Servoprax
B3 290186
ab € 2,94*
Sonstiges
NOBAMED Noba Wattestäbchen unsteril Holz 10-11 mm 15 cm 50 Stück Wattestieltupfer
NOBAMED
974118
ab € 1,23*
Sonstiges
Practical+ Schutzauflagen aus Tissue + PE-Folie 150x210cm weiß 40 Stück Liegenrollen 2-lagig, PE-beschichtet
Weber & Weber
P150N-210-WEIß
ab € 27,94*
Sonstiges
Sarstedt Multi-Safe medibox 7000 ml
Sarstedt
77.3898.206
ab € 3,48*
Sonstiges
Tropfflaschen Pipettenflaschen Braunglas | Nennvolumen: 20 ml
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41314020
ab € 0,23*
Sonstiges
Urinbecher ohne Deckel 125 ml 100 Stück
Servoprax
L-09182-OD
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen