Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Spritzflasche
>
Artikel
Spritzflasche 250 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
537-101017
Hersteller:
Servoprax
Herst.-Nr.:
B3 16250
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
250ml pe spritzflasche
spritzflasche 250 ml
Laborflasche zum Verteilen von Flüssigkeiten
Material Polyethylen
Spritzflache für die Verwendung mit destilliertem Wasser, Alkohol oder ähnlichem
Weitere Informationen:
Größe:
250 ml
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Messbecher und -zylinder
Weitere Suchbegriffe:
spritzflasche
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 3,87*
Lager 2433
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,97*
Lager 6834
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 4,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spritzflasche 1000 ml *PE*
Vitlab
95188
ab € 4,82*
Ähnlich
Spritzflasche, LDPE, GL 25, 250 ml, H 135 mm, 1 Stück
Vitlab
94988
ab € 4,29*
Ähnlich
Spritzflaschen LDPE/PP
Vitlab
94588
ab € 2,59*
Ähnlich
Spritzflaschen LDPE/PP
Vitlab
94688
ab € 2,59*
Ähnlich
Spritzflaschen LDPE/PP
Vitlab
95088
ab € 3,53*
Ähnlich
Spritzflaschen Servoprax Volumen 1000ml (1 Stk.)
Servoprax
B3 161000
ab € 3,02*
Ähnlich
Spritzflaschen Servoprax Volumen 100ml (1 Stk.)
Servoprax
B3 16100
ab € 1,78*
Ähnlich
Spritzflaschen Servoprax Volumen 500ml (1 Stk.)
Servoprax
B3 16500
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen