Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
PE-Schlauch
>
Artikel
B. Braun Original-Perfusor Leitung Standard 300 cm PVC-frei Infusionsleitung
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-108497
Hersteller:
B. Braun
Herst.-Nr.:
8250146
EAN/GTIN:
4022495161277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch
BBraun Perfusor Leitung Standard 300cm
Original-Zubehör für Systemsicherheit
Spezifikationen zu Leitungen für PerfusorSpace
Leitungen für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Spritzenpumpen bis zu einem Druck von <2 bar
Verbindungsleitung mit
Luer-Lock
-Ansätzen
Perfusor
Leitung
aus
Polyethylen
Abmessungen Innen-Ø 1,0mm, Länge 300cm, Füllvolumen 2,4ml
Liefereinheit 100 Stück
Perfusor Leitung Standard
einzeln steril verpackt
Weitere Hinweise zum Zubehör für Perfusor-Spritzenpumpen in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Länge:
300 cm
Typ:
Standard, PVC-frei
PZN:
06100665
... >
Lager 537
>
Injektion/Infusion
>
Infusionsbedarf
Weitere Suchbegriffe:
Perfusor-Pumpe
,
Perfusor-Filter
,
Infusionszubehör
,
Spritzenpumpe
,
Perfusorschlauch
,
Infusionsmaterial
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 619
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,45*
Lager 537
4 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 198,82*
€ 237,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,66*
€ 282,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,40*
€ 272,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 220,26*
€ 262,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 210,87*
€ 250,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 203,85*
€ 242,58
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 203,33*
€ 241,96
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 202,82*
€ 241,36
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 202,31*
€ 240,75
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 198,82*
€ 236,60
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9882* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Micropore™ Vliespflaster 1530-1, weiß, 2,5 cm x 9,1 m
3M
1530-1
ab € 15,41*
Sonstiges
Ambu® Ambu Spur II Beatmungsbeutel Reservoirbeutel Neugeborene Beatmungsbeutel mit Einmembranpatientenventil
Ambu
335102000
ab € 17,13*
Sonstiges
B. Braun Askina Soft steril 9 x 10 cm 50 Stück Wundverband
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,71*
Sonstiges
boso Blutdruckmessgerät boso clinicus I black Klettmanschette mit Standard-Klettenmanschette
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,71*
Sonstiges
DOMETRA Dometra Vinyl Untersuchungshandschuhe Größe L Medizinische Handschuhe
DOMETRA
8929538
ab € 3,02*
Sonstiges
Einmalspritzen Omnican®50 Insulin
B. Braun
9151125S
ab € 27,28*
Sonstiges
Entsorgungsbehälter Medibox® 9,1 l , 13 Stück
B. Braun
9193640
ab € 5,40*
Sonstiges
Penlight comfort Edelstahl-Clipleuchte
Servoprax
B6 1621
ab € 6,00*
Sonstiges
Söhngen Notfallkoffer CLINOMED Modul A+B+C Einsatzkoffer
Söhngen
0101236
ab € 2.583,27*
Sonstiges
Trusetal Injection color Kinderpflaster Spooky 100 Stück
Trusetal Verbandstoffwerk
70477
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen