Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfusor-Leitungen PE LL 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     619-PETZ825014/6
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     825014/6
EAN/GTIN:
     04022495161291
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch
Perfusor-Leitungen PE LL 300 cm
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
06100665
Höhe:
150 mm
Breite:
200 mm
Länge:
600 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: PERFUSORLEITUNG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,45*
4 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 200,55*
€ 237,67*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 245,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,48*
Sonstiges
Ambu
335102000
ab € 17,25*
Sonstiges
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,50*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,67*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 3,05*
Sonstiges
B. Braun
9151125S
ab € 27,37*
Sonstiges
B. Braun
9193640
ab € 5,44*
Sonstiges
Servoprax
B6 1621
ab € 6,01*
Sonstiges
Söhngen
0101236
ab € 2.581,70*
Sonstiges
Trusetal Verbandstoffwerk
70477
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.