Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Black Pearl Nitrilhandschuhe Größe XL 100 Stück Latexfreie Einweghandschuhe ohne Proteine


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-417138
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     3805
EAN/GTIN:
     4260314390532
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Nitrilhandschuhe Black Pearl

  • Farbe: schwarz
  • unsteril, puderfrei
  • latexfrei
  • Rollrand
  • mikrogeraute Fingerspitzen
  • nach EN 455, EN 374  
  • AQL 1,5
  • Chemikalienschutzhandschuh
  • Größe XL (9-10)
  • Spenderbox mit 100 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. XL
Farbe:
black
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
7
1
€ 5,50*
ab € 4,24*
€ 6,64*
9 Tage
100
2
€ 6,50*
ab € 4,21*
€ 6,67*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unigloves
UGV 9280
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.