| |
|
| Artikel-Nr.: 537-417140 Herst.-Nr.: 3804 EAN/GTIN: 4260314390525 |
| | | |
|
| | |
| Nitrilhandschuhe Black Pearl - Farbe schwarz
- unsteril, puderfrei
- latexfrei
- Rollrand
- mikrogeraute Fingerspitzen
- nach EN 455, EN 374
- AQL 1,5
- Chemikalienschutzhandschuh
- Größe L (8-9)
- Spenderbox mit 100 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L | Farbe: | black | PZN: | 18101552 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh, Praxishandschuhe, Universalhandschuhe, Untersuchungsbedarf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,23* | € 6,62* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,78* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0423* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|