| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-490087 Herst.-Nr.: 00-323-050 EAN/GTIN: 4260068625836 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DESCOSEPT PUR Schnelldesinfektion Das alkoholische Desinfektionsmittel von Dr. Schumacher ist aldehyd- und parfümfrei und reinigt rückstandsfrei medizinisches Inventar, Medizinprodukte und besonders unzugängliche Flächen. DESCOSEPT PUR ist sofort gebrauchsfertig und kommt als Schnelldesinfektion im Küchenbereich und der Lebensmittelindustrie zum Einsatz. Produktinformationen zu DESCOSEPT PUR - 5 l Kanister
- Schnelldesinfektion auf Ethanol-Basis
- Gebrauchsfertige Wisch- oder Sprühdesinfektion
- Aldehydfrei und parfümfrei
- Reinigt und desinfiziert rückstandsfrei
- Besonders geeignet im Küchenbereich und der Lebensmittelindustrie
- VAH- / IHO-gelistet, ÖGHMP
- 100 g Lösung enthalten 45 g Ethanol
- Das Produkt ist vollumfänglich begutachtet
Wirkungsspektrum von DESCOSEPT PUR - Bakterizid
- Tuberkulozid (M. terrae)
- Levurozid (C. albicans)
- Mykobakterizid (M. avium und M. terrae)
- Begrenzt viruzid inkl. HBV/ HIV/ HCV
- Wirksam gegen Rotaviren, Adenoviren und Noroviren
Anwendungsbereiche von DESCOSEPT PUR - Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art
- Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung: Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten
- Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet
- Anwendung als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation
- Nur zur professionellen Anwendung
Hinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und Umgang mit DESCOSEPT PUR entnehmen Sie bitte dem Produkt-PDF´s. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 l | PZN: | 01834380 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel aseptoman 5l, desinfektionslösung, desinfektionsmittel medizinische instrumente, Flächenreiniger, Inventarreiniger, Inventardesinfektion, Praxisbedarf, Schnelldesinfektion, Wischdesinfektionsmittel, Lebensmittelindustrie, Küche, Spray, Vliestuchspendersystem, Medizinprodukte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Kanister | € 5,00* | ab € 24,89* | € 34,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Kanister | € 6,90* | ab € 25,03* | € 34,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Kanister | € 5,50* | ab € 25,46* | € 35,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Kanister | € 4,19* | ab € 25,77* | € 37,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Behälter | € 5,90* | ab € 33,60* | € 46,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 5,092* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|