Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Flächendesinfektion
>
Artikel
Dr. Schumacher Descosept Pur 5 L alkoholische Schnelldesinfektion, parfümfrei
Menge:
Kanister
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-65323050
Hersteller:
Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
00-323-050
EAN/GTIN:
4260068625836
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-38816, N-20109 PZN: 01834380 rückstandsfrei, keine Belagsbildung nach Anwendung Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet. Descosept Pur ist parfümfrei und rückstandsfrei. Daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Gute Hautverträglichkeit, deshalb besonders für Allergiker und hautempfindliche Personen zu empfehlen, da parfüm- und aldehydfrei. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 01834380
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Inhalt:
5 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 9428
>
Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger
>
Desinfektionsspray
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsreiniger
,
Flächendesinfektion
,
Flächendesinfektionsmittel
,
Oberflächendesinfektion
,
desinfektionsmittel aseptoman 5l
,
desinfektionslösung
,
desinfektionsmittel medizinische instrumente
,
Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger
,
Dr. Schumacher
,
Hospitalismus
,
Dekontamination
,
Flächendesinfektionsreiniger
,
Schlussdesinfektion
,
Desinfektions Mittel
,
Desinfektionsreinigung
,
Desifor-Protect
,
Hygienereiniger
,
5L
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
3 Tage
5
pro Kanister
€ 5,00*
ab € 24,89*
€ 34,70*
Lager 2433
17 Tage
unbekannt
pro Kanister
€ 6,90*
ab € 25,03*
€ 34,71*
Lager 537
5 Tage
3
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 25,46*
€ 35,51*
Lager 5698
pro Kanister
€ 4,19*
ab € 25,77*
€ 37,56*
Lager 619
4 Tage
13
pro Behälter
€ 5,90*
ab € 33,60*
€ 46,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Kanister
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 34,70*
€ 41,29
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 34,32*
€ 40,84
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 33,06*
€ 39,34
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 31,90*
€ 37,96
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 31,59*
€ 37,59
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 24,89*
€ 29,62
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 4,978* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher Dosierpumpe für Gebinde 2l, 5l, 10l mit 30ml/Hub Dosierhilfe
Dr. Schumacher
00-906-000-01
ab € 4,95*
Zubehör
Dr. Schumacher Kanisterhahn für Gebindegrößen von 2 l, 5 l, 10 l Auslaufhahn
Dr. Schumacher
00-907-000
ab € 4,04*
Zubehör
Dr. Schumacher Kanisterschlüssel für Gebindegrößen von 5 l und 10 l Kanisteröffner
Dr. Schumacher
00-909-050
ab € 2,46*
Zubehör
Dr. Schumacher One system plus Einweg-Vliestuchspendersystem Spendereimer mit Desinfektionstüchern
Dr. Schumacher
00-915-OSEE100-01
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen