Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Wochenplaner A3 Mo-Sa 4 Spalten 20-Min-Takt Schnelle und wirtschaftliche Terminvergabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-720033
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01621/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Wochenkalendarium
Wochenkalender

Terminplaner Wochenübersicht Montag bis Samstag 4 Spalten

Die ganze Arbeitswoche im Überblick erspart lästiges Blättern. Der Terminplaner zeigt von Montag bis Freitag alle Tage in der Übersicht. Mit diesem Terminplaner können täglich bis zu zwei Therapeuten parallel eingeplant werden. Alternativ können Sie auch Behandlungsräume oder Übungsgeräte planen.

Produktinformationen zum Terminplaner

  • Terminplaner inkl. Kalendarium
  • Wochenübersicht Montag - Freitag
  • 20-Minuten-Takt, 7.00-20.20 Uhr 
  • 4 Spalten, Breite 29 mm
  • Format DIN A3
  • Breite aufgeschlagen 84 cm
  • Seitenanzahl mind. 53 Blatt, Gültigkeit 1 Jahr
  • Bestellbuch mit Spiralbindung

    Weitere Informationen:
    Intervall:
    Wochenübersicht
    Format:
    20-Minuten-Takt
    Typ:
    4 Spalten
    Weitere Suchbegriffe: Wochenplaner, buchner & partner wochenkalender, multiplaner wochenplaner, Tagesplaner, Bestellbuch, Patiententermine, Terminplanung, Praxisplaner, Praxiskalender
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,63*
    € 49,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,51*
    € 48,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 38,52*
    € 45,84
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 38,48*
    € 45,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,50*
    € 44,63
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 37,46*
    € 44,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,71*
    € 43,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.