Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamentenschrank 195 x 93 x 50 cm perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-910142/1013
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank

C+P Medikamentenschrank mit Glastüren

Medikamentenaufbewahrungsschrank mit verstellbaren Stahlböden (abweichend vom Bild)

  • der Schrank besteht aus einer langlebigen Stahlkonstruktion mit Stahltüren und Sichtfenstern aus Acrylglas
  • Abmessungen: HBT 1.950x930x500mm
  • der Korpus ist lichtgrau, die Türen farbig


Weitere Farbkombinationen auf Anfrage, Farbkarte unter Produkt-PDF

Die Lieferung innerhalb Deutschlands erfolgt frei Haus ebenerdig (keine Stufen) durch Spedition, die Lieferzeit kann durch Routenoptimierung bis zu 4 Wochen betragen.

Weitere Informationen:
Farbe:
perlweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,72*
€ 633,71*
Lager 537
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,57*
€ 633,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,68*
€ 633,72*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,28*
€ 706,33*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,61*
€ 742,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,72*
€ 754,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,11*
€ 722,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 606,55*
€ 721,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,40*
€ 703,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 590,86*
€ 703,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 590,32*
€ 702,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,21*
€ 691,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,57*
€ 657,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8922-80|
ab € 18,03*
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8934-80
ab € 31,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8924-80
ab € 27,74*
Zubehör
CP
8931-80
ab € 23,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-80
ab € 22,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8932-80
ab € 27,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 149,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.