Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kaiser Steckdeckel 1259-96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-124506
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1259-96
EAN/GTIN:
     4013456355408
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Deckendübel
Deckenhaken
Kaiser Steckdeckel 1259-96 Durchmesser 60mm, Für Dosen-/Gehäusedurchmesser 60 ...

60mm, Form rund, Befestigungsart Steckdeckel, Ausführung Blinddeckel, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe weiß, Für Auslassöffnung 60 mm Durchmesser.

Einstecktiefe 3-15 mm, Ausbrechöffnungen für Leitung und Leuchtenhaken, Deckelrand plan aufliegend, Oberfläche rauh strukturiert, Versenk für Schraubenköpfe.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
60 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lampenhaken, Wäscheleinehaken, blinddeckel weiß, deckendübel, kaiser blinddeckel, Abdeckplatte, Abschlussdeckel, Deckel, Dosendeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,7522*
€ 0,9222*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,93*
250
€ 5,95*
ab € 0,76827*
€ 0,94827*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,67214*
€ 1,00214*
Lager 5382
3
1
€ 5,80*
ab € 0,76*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1148-93
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.