Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Controls Allzweckthermostat AZT-I 524 510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-144787
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     052461140510
EAN/GTIN:
     4017254019531
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtraumthermostat
Eberle Controls Allzweckthermostat AZT-I 524 510 Ausführung Allzweckthermostat, Nennspannung 230V, Montageart Aufputz, Steuerleistung 2500VA, Schaltdifferenz 0,5K, Elektronische Regelung, Fühlerelement Fühlerwiderstand, Temperatur 5 ...

35°C, Farbe anthrazit, Schutzart (IP) IP54, Höhe 91mm, Breite 91mm, Tiefe 53mm, Kontaktausführung 1 Wechsler, Nennstrom 10A, Zusammenstellung komplett, Der elektronische Temperaturregler für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich oder feuchten Räumen.

Die Einstellung der Temperatur erfolgt unter dem Gehäusedeckel und ist somit geschützt gegen unbefugtes verstellen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Allzweckthermostat
Nennspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Steuerleistung:
2500 VA
Schaltdifferenz:
0.5 K
Elektronische Regelung:
Ja
Mit thermischer Rückführung:
Nein
Ein-/Ausschalter:
Nein
Schalter für Zusatzheizung:
Nein
Mit Temperaturabsenkung:
Nein
Fühlerelement:
Fühlerwiderstand
Temperatur:
5 °C | 35 °C
Farbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
91 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
53 mm
Anzeige der Ist-Temperatur:
Nein
Kontaktausführung:
1 Wechsler
Nennstrom:
10 A
Schalter/Lampe für Nachtabsenkung:
Nein
Zusammenstellung:
komplett
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 86,15*
€ 106,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,11*
€ 112,41*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,81*
€ 113,73*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,76*
€ 117,86*
Lager 5382
16
€ 5,80*
ab € 110,99*
€ 137,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
052461141410
ab € 83,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.