Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Power Tools Trennscheibe 1 mm 125mm 2 608 600 549


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-147012
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600549
EAN/GTIN:
     3165140219624
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Bosch Power Tools Trennscheibe 1 mm 125mm 2 608 600 549 Durchmesser der Scheibe 125mm, Anwendung trennen, Geeignet für Metall, Bohrungsdurchmesser 22,23mm, Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido Standard.

Spezifikation: AS 60 T INOX BF.

Dicke: 1 mm.

Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser).

Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent.

Die dünne Rapido-Scheibe bietet viele Vorteile: Schnellen und sauberen Schnitt bei geringem Kraftaufwand.

Sehr genau.

Weniger Lärm und Staub und keine Blauverfärbung oder Gratbildung.

Weitere Informationen:
Durchmesser der Scheibe:
125 mm
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
Nein
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Nein
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Beton/Betonstein:
Nein
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Dachziegel:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Hartgestein:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Schamotte:
Nein
Geeignet für Waschbeton:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe bosch 125x1x22.2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Edelstahltrennscheibe, INOX-Trennscheibe, Metalltrennscheibe, Schleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,02*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,08*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,79*
€ 1,10*
Lager 5382
280
25
€ 5,80*
ab € 1,46*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 602 220
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
2608600545
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.