Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Steckverbinder E-DAT REG 8(8) IP20 1309426003-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-180310
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309426003-E
EAN/GTIN:
     4250184106586
Suchbegriffe:
Hutschiene
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Metz Connect Steckverbinder E-DAT REG 8(8) IP20 1309426003-E Ausführung Buchse (Jack), Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie 6, Anschlussart Schneidklemm, Geeignet für Rundkabel, Geeignet für Litzenleiter, Geeignet für Massivleiter, Farbe sonstige, AWG-Bereich 22 ...

26, Montage auf Hutschiene TH35.

1 TE (> 18 mm) Breite (DIN 43880), inkl.

1 x E-DAT modul 8(8) Cat.6.

Integrierte Potentialausgleichsfeder (herausnehmbar).

Farbe lichtgrau (RAL 7035).

Schutzklasse I bzw.

II je nach Einbauart.

Schutzart IP 20.

Staubschutzklappe farbig kodierbar.

Sichtfenster für Beschriftungseinlage.

Inkl.

E-DAT Modul.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Schneidklemm
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für Massivleiter:
Ja
Farbe:
sonstige
AWG-Bereich:
22 | 26
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1213
1
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 12,55*
1
€ 9,80*
ab € 9,70*
€ 12,57*
10
€ 5,46*
ab € 10,71*
€ 12,78*
10
Frei Haus
ab € 11,188*
€ 13,268*
Lager 5382
40
1
€ 5,80*
ab € 15,70*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,28*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
ab € 1,495*
Zubehör
Metz Connect
1309A1-I
ab € 7,09*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,781*
Zubehör
Metz Connect
899011-01
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.