Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Cons.Varta Hörgerätebatterie Rayovac, PR41 Acoustic S.312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-203361
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04607945416
EAN/GTIN:
     5000252003205
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Varta Cons.Varta Hörgerätebatterie Rayovac, PR41 Acoustic S.312 Bli.6 Ausführung Zink/Luft, Nennspannung 1,4V, Kapazität 180mAh, IEC-Bezeichnung PR 41, Höhe inkl.

Pole 3,45mm, Durchmesser 7,8mm, Gewicht 5,7g, Die Batterien sind quecksilberfrei und mit korrosionswiderstandsfähiger Schale für mehr Leistung und verbessertes Leitvermögen.

Bewährte Verpackung für leichte Entnahme, patentierte Technologie von der Weltweiten Nr.

1 der Hörgeräte-Batteriehersteller.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zink/Luft
Kapazität:
180 mAh
IEC-Bezeichnung:
PR 41
Durchmesser:
7.8 mm
Gewicht:
5.7 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfbatterie, knopfbatterie, knopfzelle 1,4v, Batterie, Hörgerätezelle, Knopfzellenbatterie, Zelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,59*
2 Tage
186
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47834*
€ 0,65*
4 Tage
192
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,62334*
€ 0,71*
1 Tag
186
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50334*
€ 0,71834*
Lager 5382
330
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,82667*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,03334*
€ 1,22967
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,01667*
€ 1,20984
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,87334*
€ 1,03927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,82667*
€ 0,98374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 6,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 31,56*
Zubehör
Varta
V361
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
00391 101 111
ab € 1,06*
Zubehör
Varta
V394
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.