Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Stecker E-DAT ind. 8(8) IP20 1401405012-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-225091
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401405012-I
EAN/GTIN:
     4250184113881
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
Metz Connect Stecker E-DAT ind.

8(8) IP20 1401405012-I Ausführung Stecker (Plug), Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie 6, Geeignet für Rundkabel, Geeignet für Litzenleiter, Geeignet für Massivleiter, Farbe schwarz, AWG-Bereich 22 ...

26, Feldkonfektionierbarer multiportfähiger Cat.6A Stecker, 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an, 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22, Anschluss von AWG 26/7 - 22/7, AWG 24/1 - 22/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm, besteht nur aus nur 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestück festgelegt, einfach zu betätigende Zugentlastung, Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion aufschnappbar, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, geschützter Verriegelungshaken, kann als Messstecker auf der IP67-Seite der Variante 1, 4, 5, 6 und 14 eingesetzt werden

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für Massivleiter:
Ja
Farbe:
schwarz
AWG-Bereich:
22 | 26
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, btr patchkabel cat 6a, patch kabel, patch-kabel cat6a, Modular-Stecker, Modularer Steckverbinder, RJ45-Stecker
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 6,37*
€ 8,33*
1
€ 6,70*
ab € 6,39*
€ 8,36*
1
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 8,81*
1
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,86*
Lager 5382
1009
1
€ 5,80*
ab € 9,41*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401009106-I
ab € 3,97*
Zubehör
Metz Connect
1401009105-I
ab € 3,95*
Zubehör
Metz Connect
1401009107-I
ab € 3,94*
Zubehör
Metz Connect
1401009104-I
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.