| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-101902 Herst.-Nr.: 381635 EAN/GTIN: 4013207381625 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ekatsu Chemikalienhandschuh 628, 635, 640, 660
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 374-1, 374-2, 374-3, 388, 420
- Robust, mit maximaler Abriebfestigkeit und dadurch maximale Standzeit
- Langlebig durch Doppeltauchverfahren
- Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
- Besseres Tastvermögen und bis zu 50 % weniger Ermüdung der Hand
- Farbe: grün
Material: Polyvinylchlorid-Vollbeschichtung, Baumwollfutter
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Vorschriften und Gesetze: | BGR 195 | Internetfarbe: | grün | Innenverarbeitung: | gefüttert | Hersteller: | Ekatsu | Farbe Material Handschuh: | grün | Stulpenform: | lang | Stulpenart: | Schutzstulpe | Passform: | einseitig tragbar | Farbe: | grün | Material Handschuh: | Polyvinylchlorid (PVC) | Besonderheit Material: | abriebfest | Gefährdung: | Umgang mit rutschigem/fettiges Material | Chemikalienschutz EN 374: | Typ B | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 4121 | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Basis: | Chemikalienschutzhandschuh | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 2 | Branche: | universelle Branche | Hersteller-Nr.: | 635 | Schutz: | EN 374: JKL / EN 388: 4.1.2.1 | Marke: | Ekatsu | Beschichtungsart: | vollbeschichtet | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Material Innenfutter: | Baumwolle (CO) | Normen: | EN 374, EN 388, EN 420 | PSA-Kategorie: | Kat. III | Schutzklasse: | 3 | Material: | PVC / Textil | Länge: | 350 mm | Größe: | 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh grün gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, Schutzhandschuh 635, Gr. 10, 35 cm lang, grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,18* | € 11,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,94* | € 11,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,00* | ab € 7,60* | € 12,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 18,90* | ab € 7,90* | € 12,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 5,90* | ab € 8,54* | € 12,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 8,54* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|