Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Zentrierbohrer HSS-Co, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Zentrierbohrer HSS-Co, 80 mm
Bosch Zentrierbohrer HSS-Co, 80 mm
Bosch Zentrierbohrer HSS-Co, 80 mm
Bosch Zentrierbohrer HSS-Co, 80 mm
Bosch Zentrierbohrer HSS-Co, 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-105402
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584677
EAN/GTIN:
     3165140279925
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Bosch Zentrierbohrer HSS-Co, 80 mm
Weitere Informationen:
Bohrhammerfest:
Nein
Zentrierspitze:
Ja
passend für:
Power-Change-Adapter für BOSCH Lochsäge
Ø:
6,35 mm
Anwendung:
Für HSS Bimetall
Hersteller:
Bosch
Prüfzeichen:
Nein
Schaft:
Sechskantschaft
Breite:
42
Länge:
65 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Material:
HSS-Co
Spitzenform:
Kreuzanschliff
Schaft-Aufnahme:
1/4 in
SB-Verpackt:
Ja
Marke:
BOSCH
Werkstoff:
HSS-Co5
Gesamtlänge:
80 mm
Durchmesser:
7,15 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer ohne Norm, Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, Zentr. Bohrer HSS-Co f. Bi-Lochsäge Bosch
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 5,40*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 5,42*
1
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 5,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 5,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608597624
ab € 5,18*
Zubehör
Bosch
2608597641
ab € 9,17*
Zubehör
Bosch
2608596309
ab € 2,07*
Zubehör
Bosch
2608596311
ab € 2,49*
Zubehör
Bosch
2607019325
ab € 9,57*
Zubehör
Bosch
2608584676
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.