Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Plastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Plastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 30 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Plastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 30 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Plastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 30 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Plastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 30 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Plastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 30 mm
Halder SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomp./Plastik, Tempergussgeh., Holzstiel, Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-105864
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     4030618300649
EAN/GTIN:
     4030618300649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3026 mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Plastik ist eine der Topseller aus dem Hause Halder.
Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.
Der rote Plastik-Einsatz (Serie 3206) ist hart und zudem öl- und fettbeständig. Diese Einsatzkombination deckt ein breites Spektrum an Anwendungen ab.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Plastik (rot, hart, öl- und fettbeständig).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Anwendungsgebiete
Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Ausbeularbeiten, Wartungsarbeiten, Gerüstbau/Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei
Werkstoff
Schlageinsatz 1

  • Gummikomposition, schwarz
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm

Schlageinsatz 2

  • Plastik, rot
  • hart
  • öl- und fettbeständig
  • universell

Gehäuse

  • Temperguss

Stiel

  • Holz
Weitere Informationen:
Länge:
300
Stielveredelung:
lackiert
Stielmaterial:
Holz
SB-Verpackt:
Nein
Härte Seite 1:
mittelhart/hart
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Gummi-Komposition/Plastik
Gehäuseausführung:
rund
Einsätze auswechselbar:
Ja
Rückschlagsfrei:
Nein
Gehäusematerial:
Stahlguss
Kopffarbe:
schwarz/rot
Kopf-Ø:
30 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Einsatzbereich:
Für Montage- / Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Ausbeularbeiten, Gerüstbau/Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Reparatur- und Wartungsarbeiten
Kopfhärte:
mittelhart/hart
Kopflänge:
90
Kopf auswechselbar:
Ja
Hersteller:
Halder
Gehäuse auswechselbar:
Ja
Kopfform:
rund
rückschlagfrei:
Nein
Kopfmaterial:
Gummikomposition/Plastik
Gewicht:
340 g
Kopfdurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schonhammer SIMPLEX 30mm Gum./Plastik Halder
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
1
€ 5,49*
ab € 12,63*
€ 12,63*
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 14,13*
5 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 10,88*
€ 14,28*
8 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 14,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.030
ab € 1,77*
Sonstiges
Erwin Halder
3206.030
ab € 1,76*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.030
ab € 3,30*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.