Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Wera 932 A Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-107233
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     107233
EAN/GTIN:
     4013288018021
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
  • Mit durchgehender Sechskantklinge
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben.
Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen.
Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge.
Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr.
Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden.
Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren gewährleisten lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
205
Schlagkappe:
Ja
Gewicht:
121
Marke:
Wera
Mit Abrollschutz:
Ja
Rostfrei:
Nein
Betätigungssechskant:
Ja
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingendurchmesser:
6
Klinge durchgehend:
Ja
Klingenbreite x Klingenstärke:
5,5 x 1,0
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
Antrieb Sekundär:
10
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromatt
Seitenabtrieb:
Nein
Griffdurchmesser:
37
VDE-geprüft:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Sechskant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Klingenlänge:
100
Griff:
Längsgriff
Veredelung Spitze:
Black-Point
Klingenstärke:
1 mm
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
10
Veredelung Klinge:
nicromatt
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
10
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Teilebezeichnung:
932 A
Anwendung:
Schlitz
Schlüsselweite:
6
Klingenlänge (in Zoll):
4
Grifflänge:
105
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hersteller:
Wera
Klingenform:
Sechskant
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
100 mm
Klingendicke:
1 mm
Abtriebsgröße:
5,5 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
365
20
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,45*
1 Tag
365
1
€ 6,90*
ab € 5,12*
€ 6,57*
1 Tag
116
1
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 7,30*
4 Tage
307
1
€ 4,79*
ab € 5,72*
€ 7,32*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018274001
ab € 17,26*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 7,18*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,70*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,77*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,48*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 6,25*
Ähnlich
Wera
05018270001
ab € 10,45*
Ähnlich
Wera
05018268001
ab € 8,29*
Ähnlich
Wera
05018272001
ab € 13,22*
Ähnlich
RS Pro
1829666
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.