Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 21x23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 21x23 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 21x23 mm
Gedore Doppelringschlüssel DIN837B 21x23 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109401
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055220
EAN/GTIN:
     4010886605523
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel Nr. 4

DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe gerade. Mit Unit-Drive-Profil.

Weitere Informationen:
Ringstellung:
gerade °
Norm:
DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Gewicht:
171
Materialveredelung:
geschmiedet
SB-Verpackt:
Nein
Außenmaß (b1):
30,5
Außenmaß (b2):
33,5
Kopfausführung:
gerade
Schlüsselweite 2:
23
Schlüsselweite 1:
21
Ringstärke:
10.8 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite 2:
33,5
Gesamtlänge:
233
Kopfbreite 1:
30,5
Kopfhöhe 1:
10
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Form:
gerade
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Sortierspalte:
18
Länge:
233 mm
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Doppelringschl. DIN837B 21x23mm Gedore
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 20,35*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,37*
€ 20,40*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 20,62*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,57*
€ 20,63*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,32*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,87*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 12,88*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 13,64*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,36*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 4,90*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,61*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 17,96*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,40*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.