Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Durchsteckknarre 1" 720 mm 40Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Durchsteckknarre 1" 720 mm 40Zähne
Gedore Durchsteckknarre 1" 720 mm 40Zähne
Gedore Durchsteckknarre 1" 720 mm 40Zähne
Gedore Durchsteckknarre 1" 720 mm 40Zähne
Artikel-Nr.:
     5417B-109873
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6181520
EAN/GTIN:
     4010886618158
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre
Durchsteckknarre 1"

DIN 3122, ISO 3315. Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174. Lieferung inklusive Durchsteck-Vierkant. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Stiftsicherung, 40-fach verzahnt mit Rückschwenkwinkel 9°.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Länge (L, L1):
720 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
25 mm
ausziehbar:
Nein
Abtrieb:
1 in
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Aufnahme:
1
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anwendung:
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
Veredelung Korpus:
verchromt
Gewicht kg:
4,115 kg
Umschaltung:
Nein
Gelenk:
Nein
Höhe:
41
Korpusmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Lieferumfang:
Inklusive Durchsteck-Vierkant
Ratschensperre:
Nein
Breite:
78,5
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Schlüsselweite groß:
1"
Länge:
720 mm
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
4115
Rückschwenkwinkel:
Ausführung:
Durchsteckknarre
Norm:
DIN 3122 / ISO 3315
Weitere Suchbegriffe: Durchsteckvierkant, Verbindungsvierkant, gedore 1" zahnradknarre, gedore durchsteckvierkant, durchsteckvierkant 1", Durchsteckknarre 1." 720mm 40Zähne Gedore
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 124,62*
€ 145,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,76*
€ 151,16*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,60*
€ 152,38*
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 130,37*
€ 152,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 133,53*
€ 156,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,87*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 367,28*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 36,05*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 99,87*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.213,25*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,21*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,72*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,78*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,53*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.